{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 18 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 21 mm | |
Nøglelængde L | 300 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 28 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 32 mm | |
Ringstilling | 75 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Ring, dybforkrøppet | ja | |
åben ring | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615600 18X21 | |
EAN/GTIN | 4062406220983 | |
Producentnummer | 615600 18X21 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 18X21 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
330 styk på lager
119,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
124 styk på lager
73,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
Ringstilling | 75 | 0 |
Nøglelængde L | 300 | 194 |
Nøglestørrelse 2 | 21 | 21 |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 28 | 26,5 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |