{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 18 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 19 mm | |
Nøglelængde L | 275 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 28 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 29 mm | |
Ringstilling | 75 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Ring, dybforkrøppet | ja | |
åben ring | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615600 18X19 | |
EAN/GTIN | 4062406220976 | |
Producentnummer | 615600 18X19 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, Nøglestørrelse: 18X19mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
294 styk på lager
87,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
159 styk på lager
61,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.034 styk på lager
61,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 275 mm | 290 mm | 290 mm |
Nøglestørrelse 1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Nøglestørrelse 2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |