{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 21 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 24 mm | |
Nøglelængde L | 330 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 32 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 35 mm | |
Ringstilling | 75 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Ring, dybforkrøppet | ja | |
åben ring | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615600 21X24 | |
EAN/GTIN | 4062406221027 | |
Producentnummer | 615600 21X24 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 21X24 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
913 styk på lager
141,55 DKK
73,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
125 styk på lager
77,40 DKK
64,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
175 styk på lager
83,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
60,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 330 mm | 325 mm | 325 mm | 228 mm |
Nøglestørrelse 1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Nøglestørrelse 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 30,5 mm |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 34,7 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |