{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 13 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 15 mm | |
Nøglelængde L | 245 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 22 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 23 mm | |
Ringstilling | 75 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Ring, dybforkrøppet | ja | |
åben ring | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615600 13X15 | |
EAN/GTIN | 4062406220907 | |
Producentnummer | 615600 13X15 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 13X15 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
670 styk på lager
77,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
84 styk på lager
46,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
233 styk på lager
50,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 245 | 239 | 239 |
Nøglestørrelse 1 | 13 | 13 | 13 |
Nøglestørrelse 2 | 15 | 15 | 15 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 22 | 22 | 22 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 23 | 23 | 23 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |