{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 22 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 24 mm | |
Nøglelængde L | 330 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 34 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 37 mm | |
Ringstilling | 75 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Ring, dybforkrøppet | ja | |
åben ring | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615600 22X24 | |
EAN/GTIN | 4062406221034 | |
Producentnummer | 615600 22X24 |