{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 27 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 30 mm | |
Nøglelængde L | 360 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 40 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 44 mm | |
Ringstilling | 75 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Ring, dybforkrøppet | ja | |
åben ring | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615600 27X30 | |
EAN/GTIN | 4062406221065 | |
Producentnummer | 615600 27X30 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 27X30 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
110 styk på lager
184,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
334 styk på lager
123,52 DKK
66,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
248 styk på lager
123,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 360 | 346 | 346 |
Nøglestørrelse 1 | 27 | 27 | 27 |
Nøglestørrelse 2 | 30 | 30 | 30 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 40 | 40 | 40 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 44 | 44 | 44 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |