{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 12 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 13 mm | |
Nøglelængde L | 220 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 20 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 21 mm | |
Ringstilling | 75 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Ring, dybforkrøppet | ja | |
åben ring | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615600 12X13 | |
EAN/GTIN | 4062406220884 | |
Producentnummer | 615600 12X13 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 12X13 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
689 styk på lager
64,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
502 styk på lager
28,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
Overflade | matforkromet | forkromet |
Ringstilling | 75 | 0 |
Nøglelængde L | 220 | 144 |
Nøglestørrelse 1 | 12 | 12 |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 20 | 19 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 21 | 21 |