{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 30 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 32 mm | |
Nøglelængde L | 365 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 44 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 48 mm | |
Ringstilling | 75 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Ring, dybforkrøppet | ja | |
åben ring | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615600 30X32 | |
EAN/GTIN | 4062406221089 | |
Producentnummer | 615600 30X32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 30X32 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
240 styk på lager
167,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
144 styk på lager
114,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
Ringstilling | 75 | 0 |
Nøglelængde L | 365 | 318 |
Nøglestørrelse 1 | 30 | 30 |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 48 | 48,5 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |