{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 24 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 26 mm | |
Nøglelængde L | 330 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 36 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 40 mm | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615000 24X26 | |
EAN/GTIN | 4018754021062 | |
Producentnummer | 41042426 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 24X26 mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
224,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
91,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
175 styk på lager
92,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
167 styk på lager
149,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 330 | 337 | 337 | 330 |
Nøglestørrelse 1 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Nøglestørrelse 2 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 36 | 36 | 36 | 36 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 40 | 40 | 40 | 40 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |