{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 10 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 11 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 151 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 24 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 27 mm | |
maks. kæbehøjde h | 5 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610950 10X11 | |
EAN/GTIN | 4045197159229 | |
Producentnummer | 610950 10X11 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelt gaffelnøgle 10X11 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.136 styk på lager
18,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.406 styk på lager
16,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.011 styk på lager
12,81 DKK
8,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.263 styk på lager
29,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling 1 | 15 grader | 15 grader | 15 grader | 15 grader |
Kæbestilling 2 | 15 grader | 15 grader | 15 grader | 15 grader |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Nøglelængde L | 151 mm | 151 mm | 130 mm | 155 mm |
Nøglestørrelse 1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |