SCMT 09T304-14 IC807 WSP'er til positiv firkantdrejning med 7° frigangsvinkel til for- og efterbearbejdning af bløde emnematerialer og eksotiske legeringer

Art.-nr.: 5550400
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5550400
EAN/GTIN 7291075065893
Producentnummer 5550400
L-nummer L23950 975

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner 14, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærlængde (L) 9,52 mm, diameter indercirkel (IC) 9,52 mm, skærtykkelse (S) 3,97 mm

Egenskab:

  • Spanformer 14
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 9,52 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3,5 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 4,4 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,97 mm
  • Maksimal fremføring 0,3 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 1 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,12 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven