SSSCL 1212F-09 Spænder med 45° angrebsvinkel og skruespænding til firkantede platter med 7° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3600978
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3600978
EAN/GTIN 7291075074307
Producentnummer 3600978
L-nummer L23990 1516

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 80 mm, hovedlængde (LH) 18 mm, samlet længde (OAL) 86 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 80 mm
  • Funktionsbredde (WF) 16 mm
  • Hovedlængde (LH) 18 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SC.. 09T3
  • Samlet længde (OAL) 86 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader
  • Skafthøjde (H) 12 mm
  • Skaftbredde (B) 12 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven