SNMG 150616-R3P IC830 Dobbeltsidede firkantede platter med spånformer til grovbearbejdning

Art.-nr.: 3419983
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3419983
EAN/GTIN 7291075484687
Producentnummer 3419983
L-nummer L23950 3286

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, hjørneradius (RE) 1,6 mm, skærekantlængde (L) 15,87 mm, diameter indercirkel (IC) 15,88 mm, skærepladetykkelse (S) 6,35 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,6 mm
  • Kantlængde (L) 15,87 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 6,35 mm
  • Diameter InCircle (IC) 15,88 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,35 mm
  • Maksimal fremføring 0,7 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 2,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,3 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven