DSBNL 2525M-15 R-spændepatron med 75° angrebsvinkel til negative ISO-SNMG-platter

Art.-nr.: 3602782
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3602782
EAN/GTIN 7291075195255
Producentnummer 3602782
L-nummer L23990 1453

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 150 mm, hovedlængde (LH) 40 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 150 mm
  • Funktionsbredde (WF) 22 mm
  • Hovedlængde (LH) 40 mm
  • Diameter InCircle (IC) 15,88 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) SNMG 1506
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -7,4 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -4,3 grader
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven