CNMG 120404-F3M IC830 Dobbeltsidet rombisk 80° vendeskær til efterbearbejdning af rustfrit stål

Art.-nr.: 3328767
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3328767
EAN/GTIN 7291075336351
Producentnummer 3328767
L-nummer L23950 206

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner F3M, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærekantlængde (L) 12,9 mm, diameter indercirkel (IC) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer F3M
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 12,9 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,5 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 5,16 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,3 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,1 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,05 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven