{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HELISLOT | |
Skær-⌀ DC | 80 mm | |
effektivt skærantal Zeff | 5 | |
Antal vendeskærsplatter | 10 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Maks. indskæringsdybde ae maks | 22,5 mm | |
Kravelængde L1 | 27 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
Slidsbredde ap | 12 mm | |
Producentbetegnelse | FDN D080-12-22-XN09 | |
Produkttype | Skivefræser |
Artikelnummer | 227720 80/5 | |
EAN/GTIN | 7291075430899 | |
Producentnummer | 3343105 |