XNMU 130608PNN-MM ST900

Art.-nr.: 227741 ST900
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
130 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELISLOT
ISO-kode, vendeskærsplatte XNMU 130608PNN-MM
Type ST900
Hjørneradius 0,8 mm
Type IC5400
Skæremateriale HM
Tilspænding fz 0,15 mm
Antal skift/skær 8
Geometri PNN-MM
Producentbetegnelse XNMU 130608PNN-MM IC5400
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 227741 ST900
EAN/GTIN 7291075311334
Producentnummer 5607641

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
260
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
200
Stål < 1400 N/mm²
P
170
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Dobbeltsidede vendeskærsplatter med 8 spiralformede skærekanter. Meget robust udførelse, speciel plattetykkelse. Høj processikkerhed på grund af den positive monteringsposition i platteholderen. Fremragende spånkontrol og -fjernelse.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae maks
Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven