XNMU 090408-PNTN INOX

Art.-nr.: 227783 INOX
Nyt produkt
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
260 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELISLOT
ISO-kode, vendeskærsplatte XNMU 090408-PNTN
Type INOX
Hjørneradius 0,8 mm
Type IC830
Skæremateriale HM
Tilspænding fz 0,1 mm
Antal skift/skær 8
Geometri PNTN
Producentbetegnelse XNMU 090408-PNTN IC830
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 227783 INOX
EAN/GTIN 7291075426892
Producentnummer 3343121

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Dobbeltsidede vendeskærsplatter med 8 spiralformede skærekanter. Meget robust udførelse, speciel plattetykkelse. Høj processikkerhed på grund af den positive monteringsposition i platteholderen. Fremragende spånkontrol og -fjernelse.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae maks
Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven