XNMU 130608PNN-MM ST1400

Art.-nr.: 227742 ST1400
Nyt produkt
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
120 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELISLOT
ISO-kode, vendeskærsplatte XNMU 130608PNN-MM
Type ST1400
Hjørneradius 0,8 mm
Type IC830
Skæremateriale HM
Tilspænding fz 0,1 mm
Antal skift/skær 8
Geometri PNN-MM
Producentbetegnelse XNMU 130608PNN-MM IC830
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 227742 ST1400
EAN/GTIN 7291075311273
Producentnummer 5607315

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
140
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Dobbeltsidede vendeskærsplatter med 8 spiralformede skærekanter. Meget robust udførelse, speciel plattetykkelse. Høj processikkerhed på grund af den positive monteringsposition i platteholderen. Fremragende spånkontrol og -fjernelse.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae maks
Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven