XNMU 130608PNN-MM INOX

Art.-nr.: 227743 INOX
Nyt produkt
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELISLOT
ISO-kode, vendeskærsplatte XNMU 130608PNN-MM
Type INOX
Hjørneradius 0,8 mm
Type IC330
Skæremateriale HM
Tilspænding fz 0,1 mm
Antal skift/skær 8
Geometri PNN-MM
Producentbetegnelse XNMU 130608PNN-MM IC330
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 227743 INOX
EAN/GTIN 7291075311327
Producentnummer 5607640

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
100
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Dobbeltsidede vendeskærsplatter med 8 spiralformede skærekanter. Meget robust udførelse, speciel plattetykkelse. Høj processikkerhed på grund af den positive monteringsposition i platteholderen. Fremragende spånkontrol og -fjernelse.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.
Vejledende værdier for ae maks

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven