{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 31,7 mm | |
effektivt skærantal Zeff | 2 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Antal vendeskærsplatter | 4 | |
Nothøjde ap | 9,9 mm | |
Krave-⌀ d1 | 15,5 mm | |
Udhængslængde L1 | 35 mm | |
Samlet længde Li alt | 85 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
passende vendeskærsplatter | XNMU090408 | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Producentbetegnelse | ETS D32-10-W16-XN09 | |
Produkttype | T-notfræser |
Artikelnummer | 227718 31,7/16 | |
EAN/GTIN | 7291075438925 | |
Producentnummer | 3343117 |