XNMU 090408-PNTN UNI

Art.-nr.: 227784 UNI
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie HELISLOT
    ISO-kode, vendeskærsplatte XNMU 090408-PNTN
    Type UNI
    Hjørneradius 0,8 mm
    Type IC808
    Skæremateriale HM
    Antal skift/skær 8
    Geometri PNTN
    Producentbetegnelse XNMU 090408-PNTN IC808
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 227784 UNI
    EAN/GTIN 7291075426885
    Producentnummer 3343120

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    240
    Stål < 750 N/mm²
    P
    210
    Stål < 900 N/mm²
    P
    190
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    180
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Uni
     
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Dobbeltsidede vendeskærsplatter med 8 spiralformede skærekanter. Meget robust udførelse, speciel plattetykkelse. Høj processikkerhed på grund af den positive monteringsposition i platteholderen. Fremragende spånkontrol og -fjernelse.

    Bemærk:

    Vejledende værdier for ae maks
    Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven