XNMU 130608PNN-MM UNI

Art.-nr.: 227747 UNI
Nyt produkt
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
210 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELISLOT
ISO-kode, vendeskærsplatte XNMU 130608PNN-MM
Type UNI
Hjørneradius 0,8 mm
Type IC808
Skæremateriale HM
Antal skift/skær 8
Geometri PNN-MM
Producentbetegnelse XNMU 130608PNN-MM IC808
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 227747 UNI
EAN/GTIN 7291075311297
Producentnummer 5607637

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
210
Stål < 900 N/mm²
P
190
Stål < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Dobbeltsidede vendeskærsplatter med 8 spiralformede skærekanter. Meget robust udførelse, speciel plattetykkelse. Høj processikkerhed på grund af den positive monteringsposition i platteholderen. Fremragende spånkontrol og -fjernelse.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.
Vejledende værdier for ae maks

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven