{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HELISLOT | |
Skær-⌀ DC | 63 mm | |
Skaftudførelse | med boring | |
effektivt skærantal Zeff | 3 | |
Antal vendeskærsplatter | 18 | |
Maks. skæredybde ap maks | 69 mm | |
Samlet længde Li alt | 80 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
passende vendeskærsplatter | XNMU130608 | |
Producentbetegnelse | SM D063-69-3-27R XN13 | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 227716 63/3 | |
EAN/GTIN | 7291075377743 | |
Producentnummer | 3107274 |