{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HELISLOT | |
Skær-⌀ DC | 80 mm | |
Skaftudførelse | med boring | |
effektivt skærantal Zeff | 5 | |
Antal vendeskærsplatter | 30 | |
Maks. skæredybde ap maks | 69 mm | |
Samlet længde Li alt | 85 mm | |
Holdeboring-⌀ | 32 mm | |
passende vendeskærsplatter | XNMU130608 | |
Producentbetegnelse | SM D080-69-5-32R XN13 | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 227716 80/5 | |
EAN/GTIN | 7291075377750 | |
Producentnummer | 3181248 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HELISLOT hjørnefræser, med boring, ⌀ DC / Zeff: 80/5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
18.172,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
8.351,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
11.927,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal vendeskærsplatter | 30 | 20 | 30 |
Holdeboring-⌀ | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
passende vendeskærsplatter | XNMU130608 | AP.. 1805.. | LO.. 130708 |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Serie | HELISLOT | Softcut® | Power Tang |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |