{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Softcut® | |
Skær-⌀ DC | 80 mm | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
effektivt skærantal Zeff | 5 | |
Antal vendeskærsplatter | 20 | |
Maks. skæredybde ap maks | 55 mm | |
Samlet længde Li alt | 82 mm | |
Holdeboring-⌀ | 32 mm | |
passende vendeskærsplatter | AP.. 1805.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215161 80/5 | |
EAN/GTIN | 4045197455246 | |
Producentnummer | 215161 80/5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut-hjørnefræser 90° MTC 80/5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
8.351,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
11.927,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal vendeskærsplatter | 20 | 30 |
Holdeboring-⌀ | 32 mm | 32 mm |
Samlet længde Li alt | 82 mm | 90 mm |
passende vendeskærsplatter | AP.. 1805.. | LO.. 130708 |
Skær-⌀ DC | 80 mm | 80 mm |
Maks. skæredybde ap maks | 55 mm | 70 mm |
Serie | Softcut® | Power Tang |