{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Softcut® | |
Skær-⌀ DC | 63 mm | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
effektivt skærantal Zeff | 4 | |
Antal vendeskærsplatter | 16 | |
Maks. skæredybde ap maks | 55 mm | |
Samlet længde Li alt | 72 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
passende vendeskærsplatter | AP.. 1805.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215161 63/4 | |
EAN/GTIN | 4045197455222 | |
Producentnummer | 215161 63/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut-hjørnefræser 90° MTC 63/4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
7.174,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
8.686,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdeboring-⌀ | 27 mm | 27 mm |
effektivt skærantal Zeff | 4 | 4 |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping | Hjørnefræser |
Indvendig køling | ja | ja |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | 90 grader |
Maks. skæredybde ap maks | 55 mm | 47 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser |