{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Tang | |
Skær-⌀ DC | 63 mm | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
effektivt skærantal Zeff | 4 | |
Antal vendeskærsplatter | 16 | |
Maks. skæredybde ap maks | 47 mm | |
Samlet længde Li alt | 65 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
passende vendeskærsplatter | LO.. 130708 | |
Vendeplatteskruesæt | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215126 63/4 | |
EAN/GTIN | 4045197878779 | |
Producentnummer | 215126 63/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
GARANT Power Tang 90°-tangential-high-performance-hjørnefræser, med boring, ⌀ D / Zeff: 63/4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
8.686,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
7.174,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping |
Samlet længde Li alt | 65 mm | 72 mm |
Indvendig køling | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | LO.. 130708 | AP.. 1805.. |
Skaftudførelse | med boring | med boring |
Maks. skæredybde ap maks | 47 mm | 55 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser |