{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HELISLOT | |
Skær-⌀ DC | 160 mm | |
effektivt skærantal Zeff | 9 | |
Antal vendeskærsplatter | 18 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Maks. indskæringsdybde ae maks | 45 mm | |
Kravelængde L1 | 35 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 40 mm | |
Slidsbredde ap | 12 mm | |
Producentbetegnelse | FDN D160-12-40-XN09 | |
Produkttype | Skivefræser |
Artikelnummer | 227720 160/9 | |
EAN/GTIN | 7291075430929 | |
Producentnummer | 3343108 |