HELISLOT skivefræser med flange 160/18 mm

Art.-nr.: 227720 160/18
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC / Zeff (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie HELISLOT
    Skær-⌀ DC 160 mm
    effektivt skærantal Zeff 18
    Antal vendeskærsplatter 18
    Skaftudførelse med boring
    Maks. indskæringsdybde ae maks 45 mm
    Kravelængde L1 35 mm
    Samlet længde Li alt 50 mm
    Holdeboring-⌀ 40 mm
    Slidsbredde ap 10 mm
    Producentbetegnelse FDN D160-10-40-XN09
    Produkttype Skivefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 227720 160/18
    EAN/GTIN 7291075430882
    Producentnummer 3343100

    Betegnelse

    Udførelse:

    Økonomisk bearbejdning af noter og T-noter. Forskellige slidsbredder med kun én vendeplattestørrelse takket være platteholderkonceptet med forskudte tænder. Kvadratiske vendeplatter med positiv spånvinkel giver effektiv og skånsom bearbejdning. Høj processikkerhed takket være optimeret platteunderstøttelse i holderen.

    Reservedel:

    Vendeplatteskruesæt nr. 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven