{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HELISLOT | |
Skær-⌀ DC | 100 mm | |
effektivt skærantal Zeff | 12 | |
Antal vendeskærsplatter | 12 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Maks. indskæringsdybde ae maks | 26 mm | |
Kravelængde L1 | 25 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
Slidsbredde ap | 10 mm | |
Producentbetegnelse | FDN D100-10-27-XN09 | |
Produkttype | Skivefræser |
Artikelnummer | 227720 100/12 | |
EAN/GTIN | 7291075430868 | |
Producentnummer | 3343098 |