{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HELISLOT | |
Skær-⌀ DC | 200 mm | |
effektivt skærantal Zeff | 8 | |
Antal vendeskærsplatter | 16 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Maks. indskæringsdybde ae maks | 59 mm | |
Samlet længde Li alt | 26 mm | |
Holdeboring-⌀ | 50 mm | |
Slidsbredde ap | 20 mm | |
Producentbetegnelse | SDN D200-20-50-XN13 | |
Produkttype | Skivefræser |
Artikelnummer | 227714 200/8 | |
EAN/GTIN | 7291075335606 | |
Producentnummer | 3106757 |