{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HELISLOT | |
Skær-⌀ DC | 160 mm | |
effektivt skærantal Zeff | 7 | |
Antal vendeskærsplatter | 14 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Maks. indskæringsdybde ae maks | 50,5 mm | |
Samlet længde Li alt | 20 mm | |
Holdeboring-⌀ | 40 mm | |
Slidsbredde ap | 16 mm | |
Producentbetegnelse | SDN D160-16-40-XN13 | |
Produkttype | Skivefræser |
Artikelnummer | 227714 160/7 | |
EAN/GTIN | 7291075335590 | |
Producentnummer | 3106756 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HELISLOT skivefræser uden flange, ⌀ DC / Zeff: 160/7mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
13.906,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
9.939,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
8.533,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
10.038,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
8.655,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdeboring-⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | |
passende vendeskærsplatter | XC.. 1119 | XC.. 1119 | XC.. 1125 | XC.. 1125 | |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Maks. indskæringsdybde ae maks | 50,5 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Produkttype | Skivefræser | Skivefræser | Skivefræser | Skivefræser | Skivefræser |