{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HELISLOT | |
Skær-⌀ DC | 125 mm | |
effektivt skærantal Zeff | 6 | |
Antal vendeskærsplatter | 12 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Maks. indskæringsdybde ae maks | 33 mm | |
Samlet længde Li alt | 20 mm | |
Holdeboring-⌀ | 40 mm | |
Slidsbredde ap | 16 mm | |
Producentbetegnelse | SDN D125-16-40-XN13 | |
Produkttype | Skivefræser |
Artikelnummer | 227714 125/6 | |
EAN/GTIN | 7291075335583 | |
Producentnummer | 3106755 |