HELISLOT skivefræser uden flange 125/12 mm

Art.-nr.: 227714 125/12
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC / Zeff (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELISLOT
Skær-⌀ DC 125 mm
effektivt skærantal Zeff 12
Antal vendeskærsplatter 12
Skaftudførelse med boring
Maks. indskæringsdybde ae maks 33 mm
Samlet længde Li alt 18 mm
Holdeboring-⌀ 40 mm
Slidsbredde ap 14 mm
Producentbetegnelse SDN D125-14-40-XN13
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 227714 125/12
EAN/GTIN 7291075335576
Producentnummer 3106754

Betegnelse

Udførelse:

Økonomisk bearbejdning af noter og T-noter. Forskellige slidsbredder med kun én vendeplattestørrelse takket være platteholderkonceptet med forskudte tænder. Kvadratiske vendeplatter med positiv spånvinkel giver effektiv og skånsom bearbejdning. Høj processikkerhed takket være optimeret platteunderstøttelse i holderen.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven