DOVEIQMILL planfræser 50/4 mm

Art.-nr.: 222500 50/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC/antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Antal skær Z: 4
  • Indstillingsvinkel κ: 50
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie DOVEIQMILL
    Skær-⌀ DC 50 mm
    Antal skær Z 4
    Skaftudførelse med boring
    Indstillingsvinkel κ 50 grader
    Deling af skærene ulige
    Indvendig køling ja
    Maks. skæredybde ap maks 4,6 mm
    Maks. udv. ⌀ Dmaks 59,4 mm
    Samlet længde Li alt 40 mm
    Holdeboring-⌀ 22 mm
    passende vendeskærsplatter SYHU0704..
    Producentbetegnelse IQ845 FSY D050-04-22-R07
    Produkttype Planfræsere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 222500 50/4
    EAN/GTIN 7291075311358
    Producentnummer 3106522

    Betegnelse

    Udførelse:

    Ekstremt stabilt planfræsesystem. Vendeskærsplatterne fastgøres ved hjælp af skrueklemning og med yderligere fastgørelse i en svalehalelignende platteholder. Platternes positive aksiale monteringsposition medfører et meget blødt snit og sikrer dermed de bedste overfladekvaliteter. Maksimal produktivitet takket være 8-skærs-vendeskærsplatter.

    Reservedel:

    Vendeskærsplatteskruesæt nr. 229695 4 (IP15, 4,8 Nm).

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven