{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 73 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 3,5 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 32 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 173 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 198 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,28 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 72,3 mm | |
Vendeplattestørrelse | 16 | |
passende vendeskærsplatter | XE..1605 | |
Vendeplatteskrue | 229920 (TP20; 7,6Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 16 grader | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221908 100/8 | |
EAN/GTIN | 4059782504585 | |
Producentnummer | 5659956 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() High-performance-fræser 7792VX 100/8 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
7.323,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
4.179,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
5.125,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdeboring-⌀ | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
Skær-⌀ DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 173 mm | 184 mm | 184 mm |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,8 |