{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 2,5 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 105 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 124 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,42 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 41,3 mm | |
Vendeplattestørrelse | 12 | |
passende vendeskærsplatter | XD..1205 | |
Vendeplatteskrue | 229919 (T15; 3,1 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 12 grader | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221908 63/5 | |
EAN/GTIN | 4059782505131 | |
Producentnummer | 5657235 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
High-performance-fræser 7792VX, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 63/5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
5.162,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
2.965,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.793,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
3.248,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdeboring-⌀ | 22 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Indstillingsvinkel κ | 12 grader | 12 grader | 11 grader | 16 grader |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting |
Samlet længde Li alt | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Rampingvinkel αmaks | 0,42 grader | 0,41 grader | 1,06 grader | 1,04 grader |
Rampinglængde L for αmaks | 41,3 mm | 41,5 mm | 43,34 mm | 44,07 mm |