{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 66 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 51 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1,5 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 117 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 130 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,29 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 50,3 mm | |
Vendeplattestørrelse | 09 | |
passende vendeskærsplatter | XD..0904 | |
Vendeplatteskrue | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 13 grader | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221908 66/5L | |
EAN/GTIN | 4056544197856 | |
Producentnummer | 6024375 |