{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 160 mm | |
Antal skær Z | 12 | |
Skaftform | med boring | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 133 mm | |
maks. skæredybde ap maks | 3,5 mm | |
Samlet længde Li alt | 63 mm | |
Holdeboring-⌀ | 50 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 293 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 318 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,15 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 132,3 mm | |
Vendeplattestørrelse | 16 | |
passende vendeskærsplatter | XE..1605 | |
Skrue til vendeskær | 229920 (TP20; 7,6Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 16 grader | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221908 160/12 | |
EAN/GTIN | 4059782503854 | |
Producentnummer | 5665957 | |
Producent | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |