{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 42 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 27 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1,5 mm | |
Samlet længde Li alt | 32 mm | |
Holdeboring-⌀ | 16 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 69 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 82 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,55 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 26,3 mm | |
Vendeplattestørrelse | 09 | |
passende vendeskærsplatter | XD..0904 | |
Vendeplatteskrue | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 13 grader | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221908 42/5 | |
EAN/GTIN | 2050001735140 | |
Producentnummer | 5673033 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() High-performance-fræser 7792VX 42/5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
4.082,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
2.294,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 5 | 5 |
Samlet længde Li alt | 32 | 40 |
passende vendeskærsplatter | XD..0904 | CPHX 09T3.. |
Skaftudførelse | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 42 | 42 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
Maks. skæredybde ap maks | 1,5 | 3 |