{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀ Tagliente DC | 52 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Plunging; Ramping | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
⌀ D3 | 31 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 2,5 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 83 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 102 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,57 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 30,3 mm | |
Tipo inserti | 12 | |
Inserto adatto | XD.. 1205 | |
Vite inserto | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 12 grado | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Artikelnummer | 221908 52/4 | |
EAN/GTIN | 4059782503700 | |
Producentnummer | 5666187 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
High-performance-fræser 7792VX, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 52/4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
4.477,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
2.711,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
2.212,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ Foro di attacco | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Angolo di regolazione κ | 12 grado | 12 grader | 11 grader |
Passaggio interno per LR | sì | ja | ja |
Esecuzione del codolo | a manicotto | med boring | med boring |
⌀ D3 | 31 mm | 31 mm | 36 mm |
Angolo rampa αmax. | 0,57 grado | 0,56 grader | 1,42 grader |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,8 |