High-feed-fræser 7792VX med boring, til vendeskærsplatter XD.., ⌀ D / antal skær Z: 63/5Lmm

Art.-nr.: 221908 63/5L
Rabat
4249,12 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 23. mar. 2025
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 63 mm
Antal skær Z 5
Skaftform med boring
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
⌀ D3 36 mm
maks. skæredybde ap maks 3,5 mm
Samlet længde Li alt 40 mm
Holdeboring-⌀ 22 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 99 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 124 mm
Rampingvinkel αmaks 0,68 grader
Rampinglængde L for αmaks 29,3 mm
Vendeplattestørrelse 16
passende vendeskærsplatter XE..1605
Skrue til vendeskær 229920 (TP20; 7,6Nm)
Indstillingsvinkel κ 16 grader
Fz Helix 0,7
Produkttype Kopifræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 221908 63/5L
EAN/GTIN 4059782504622
Producentnummer 5659955
Producent Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Vendeskærsplatternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskærsplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven