High-performance-fræser 7792VX 80/6 mm

Art.-nr.: 221908 80/6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skær-⌀ DC 80 mm
    Antal skær Z 6
    Skaftudførelse med boring
    Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping
    Indvendig køling ja
    Spåntagningsstrategi HPC
    ⌀ D3 53 mm
    Maks. skæredybde ap maks 3,5 mm
    Samlet længde Li alt 50 mm
    Holdeboring-⌀ 27 mm
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 133 mm
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 158 mm
    Rampingvinkel αmaks 0,38 grader
    Rampinglængde L for αmaks 52,3 mm
    Vendeplattestørrelse 16
    passende vendeskærsplatter XE..1605
    Vendeplatteskrue 229920 (TP20; 7,6Nm)
    Indstillingsvinkel κ 16 grader
    Fz Helix 0,7
    Produkttype Kopifræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 221908 80/6
    EAN/GTIN 4059782503533
    Producentnummer 5667006

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Vendeskærsplatternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskærsplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven