High-performance-fræser 7792VX, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 100/6mm

Art.-nr.: 221908 100/6
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 100 mm
Antal skær Z 6
Skaftudførelse med boring
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
⌀ D3 79 mm
Maks. skæredybde ap maks 2,5 mm
Samlet længde Li alt 50 mm
Holdeboring-⌀ 32 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 179 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 198 mm
Rampingvinkel αmaks 0,22 grader
Rampinglængde L for αmaks 78,3 mm
Vendeplattestørrelse 12
passende vendeskærsplatter XD..1205
Vendeplatteskrue 229919 (T15; 3,1 Nm)
Indstillingsvinkel κ 12 grader
Fz Helix 0,7
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 221908 100/6
EAN/GTIN 4059782503250
Producentnummer 5667834

Betegnelse

Beskrivelse:

Vendeskærsplatternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskærsplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


High-performance-fræser 7792VX, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 100/6mm

High-performance-fræser 7792VX, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 100/6mm

på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
6.742,16  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
2.659,61  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
3.888,85  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
2.659,61  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
4.499,74  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 6 7 7 7 7
Indstillingsvinkel κ 12 grader 15-30 grader 12 grader 15-30 grader 11 grader
Indvendig køling ja ja ja ja ja
passende vendeskærsplatter XD..1205 RD.. 1604 XD..120408 RD.. 1604 XDM.120516
Skaftudførelse med boring med boring med boring med boring med boring
⌀ D3 79 mm 84 mm 79 mm 84 mm 84 mm
Produkttype Kopifræser Kopifræser Kopifræser Kopifræser Kopifræser

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven