{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 12 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 20 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 7,8 mm | |
Samlet længde L | 58 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202305 8 | |
EAN/GTIN | 4045197931498 | |
Producentnummer | 202305 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HM-fræser 8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
217 styk på lager
210,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
259 styk på lager
179,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
143,78 DKK
44,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
134 styk på lager
212,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | AlCrN | AlCrN | ubelagt | AlCrN |
Samlet længde L | 58 | 58 | 58 | 58 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Spiralvinkel | 45 | 30 | 45 | 30 |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |