{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 14 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 18 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 28 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 13,8 mm | |
Samlet længde L | 75 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202305 14 | |
EAN/GTIN | 4045197931528 | |
Producentnummer | 202305 14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-fræser 14 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
543,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
471,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
375,47 DKK
115,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
375,47 DKK
127,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
547,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skaftform | HB | HB | HB | HB | HB |
Skærlængde Lc | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Skaft-⌀ Ds | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |