{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 14 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 24 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 9,8 mm | |
Samlet længde L | 66 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202305 10 | |
EAN/GTIN | 4045197931504 | |
Producentnummer | 202305 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HM-fræser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
120 styk på lager
291,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
182 styk på lager
522,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
184 styk på lager
252,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
294,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader |
Farvering | uden | uden | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skær-⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Skærlængde Lc | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Spiralvinkel | 45 grader | 20 grader | 30 grader | 30 grader |