{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 18 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 24 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 34 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 17,7 mm | |
Samlet længde L | 84 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202305 18 | |
EAN/GTIN | 4045197931542 | |
Producentnummer | 202305 18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser 18 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
1000,75 DKK
435,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
865,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
1.015,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
||
Hjørnefasvinkel | 45 | 45 | 45 | 45 |
Samlet længde L | 84 | 84 | 84 | 84 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Spiralvinkel | 45 | 30 | 30 | 30 |
Type | N | N | N | N |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |