HM-fræser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 6mm

Art.-nr.: 202305 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
308 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 6 mm
Belægning AlCrN
Skæremateriale HM
Standard DIN 6527
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel 45 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 10 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 17 mm
Fristilling-⌀ D1 5,8 mm
Samlet længde L 54 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Skaftform HB
Hjørnefasbredde ved 45° 0,1 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 0,04 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 0,05 mm
Farvering uden
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 202305 6
EAN/GTIN 4045197931481
Producentnummer 202305 6

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Mål svarende til DIN 6527.
Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.

Bemærk:

Efterfølgerprodukt for nr. 202210.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HM-fræser, AlCrN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 6mm

HM-fræser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 6mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
308 styk på lager
150,12  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
122 styk på lager
315,28  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
111 styk på lager
127,39  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
297 styk på lager
129,63  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
267 styk på lager
359,68  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
460 styk på lager
561,35  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
300 styk på lager
430,38  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
820 styk på lager
135,81  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
182 styk på lager
104,67  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
309,25  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager
359,68 DKK
219,03  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
109 styk på lager
161,81  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
322,80  DKK
plus moms plus fragt
Hjørnefasvinkel 45 grader 45 grader 45 grader 45 grader 45 grader 45 grader 45 grader 45 grader 90 grader 45 grader 45 grader 45 grader 45 grader
Indvendig køling nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej
Skaft DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 HB med h6 HB med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6
Spiralvinkel 45 grader 45 grader 45 grader 45 grader 45 grader 45 grader 45 grader 45 grader 45 grader 50 grader 45 grader 45 grader 38 grader
Type N W W N W W W N N N N N N
Antal tænder Z 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2
Produkttype Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven